Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechliche Produkte. Die Sperrschicht ...
TAP Luftpolsterfolie, 500 mm x 50 m, Stärke: 0,075 mm aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 400 mm, Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht, nicht abreibend, völlig...
Großnoppige Luftpolsterfolie Astro SupraBubble ist sowohl zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung als auch zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände hervorragend geeignet. Durch eine zus...
Großnoppige Luftpolsterfolie Astro SupraBubble ist sowohl zum Ausfüllen von Hohlräumen in einer Umverpackung als auch zum Einschlagen empfindlicher Gegenstände hervorragend geeignet. Durch eine zus...
Fleece-Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 50 m, 80 µm, Rollenbreite 500 mm. Staubfrei, sauber und hält Feuchtigkeit ab. Besonders effektiver Oberflächenschutz. Passt sich optimal schützend dem Pac...
Großnoppige Luftpolsterfolie, Lauflänge 50 m, 100 µm, Rollenbreite 500 mm. Optimaler Schutz vor Stößen, Kratzern, Staub und Nässe. Erleichtert das Einpacken, speziell von großen Packstücken. Guter ...
Luftpolsterfolie , besonders leicht, extrem effekt - die Rundum-Polsterung bei Schmutz, Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit. Als Schutze des Packgutes oder zum Auffüllen von Hohlräumen: Luftpolsterfo...
Wirkungsvoller, stossdämpfender Polsterschutz für zerbrechliche, leichte bis mittelschwere Produkte. Ideal zur Umhüllung von Produkten aller Form, zum Schutz vor Staub, Kratzern, Bruch oder Feuchti...