| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161028400 Herst.-Nr.: 101128806 EAN/GTIN: 5051146313290 |
| |
|
| | |
| Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechliche Produkte. Die Sperrschicht reduziert den Luftverlust in der Noppe und garantiert langfristigen Polsterschutz. Die Folie läßt sich sauber und gerade in Querrichtung abreißen (Messer und Schere nicht notwendig). 30 % weniger Volumen durch eine stramme Aufwicklung. Ressourcenschonend durch die Sperrschicht, da weniger Material eingesetzt werden kann. Noch umweltfreundlicher durch 30 % Recyclinganteil. Weitere Informationen: | | Maße: | 50 cm x 50 m (B x L) | Werkstoff: | Polyethylen, 30 % recycelt | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent/grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Luftpolsterfolie | Maße der Noppen: | 9,5 x 4 mm (B x H) | Pappkern vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sealed air luftpolsterfolie 50,0 m x 50,0 cm, großnoppen-luftpolsterfolie, air cap luftpolsterfolie, Blasenfolien, Füllmaterialien, Knackfolien, Knallfolien, Knisterfolien, Luftpolsterfolien, Noppenfolien, Packfolien, Packmaterialien, Polsterfolien, Umzugsfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre, Wickelfolien |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,50* | € 9,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,91* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,13* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|