Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 3mm, Maultiefe 48mm Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Material: Edelstahl, Kerbform: Kreis, Durchmesser Kerbform: 3 mm, Maultiefe: 48 mm
Vorteils-Set z. Prüfplakettenmarkierung,Lochzange,Faserschreiber,Gürteltasche Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung, bestehend aus: 1 x Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Material: Edelstah...
Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung,Lochzange,Faserschreiber,Gürteltasche Vorteils-Set zur Prüfplakettenmarkierung, bestehend aus: 1 x Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Material: Edelsta...
Standard-Ausführung mit Ø 3 mm rundem Dorn Mit Öffnungsfeder Eine Schaffnerzange, auch Kontrollzange genannt, ist eine Zange zum Entwerten von Wertbelegen wie Fahrkarten oder Eintrittskarten oder z...
Hochwertige Ausführung zur Qualitätskontrolle und zum Entwerten von Ausweisen, Tickets, Eintrittskarten, Prüfplaketten usw. - geeignet für Papier, Karton, laminierte Ausweise, bis hin zu dünnen Pla...
- geeignet für Papier, Karton, laminierte Ausweise, bis hin zu dünnen Plastikkarten - auf Anfrage auch mit diversen Zeichen zur Lochung lieferbar - Länge 165 mm - Ausschnitt rund, Ø 3,0 mm - Maulti...
Kerbzange/Lochzange, zur genauen Terminkennzeichnung auf Prüfplaketten, Material: Edelstahl, Kerbform: Dreieck, schmal, Maße Kerbform: 3 x 6 mm, Maultiefe: 48 mm
Kerbzange/Lochzange, zur genauen Terminkennzeichnung auf Prüfplaketten, Material: Edelstahl, Kerbform: Dreieck, breit, Maße Kerbform: 4 x 4,5 mm, Maultiefe: 48 mm