Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollzange, 120 mm, rund, Ø 3,0 mm, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollzange, 120 mm, rund, Ø 3,0 mm, 30 mm
Kontrollzange, 120 mm, rund, Ø 3,0 mm, 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118838
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     118838
EAN/GTIN:
     4050075234851
Suchbegriffe:
Kontrollzange
Prüfetiketten Kerbzange
Prüfetikettenkerbzange
Prüfplaketten Lochzange
Hochwertige Ausführung zur Qualitätskontrolle und zum Entwerten von Ausweisen, Tickets, Eintrittskarten, Prüfplaketten usw. - geeignet für Papier, Karton, laminierte Ausweise, bis hin zu dünnen Plastikkarten - auf Anfrage auch mit diversen Zeichen zur Lochung lieferbar - Länge 120 mm - Ausschnitt rund, Ø 3,0 mm - Maultiefe 30 mm
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Ausschnitt:
rund, Ø 3,0 mm
Maultiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.