Komplett-Arbeitstisch MultiPlan Standard Model 12, mit Lochplatte und Ablagekonsole, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm, in Anthrazit RAL 7016 | TPK1891.7016 Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mü...
∙ 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung ∙ Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar ∙ Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift ∙ Schlagfeste, kratzfeste Ku...
cubio Aufnahmerahmenset A6 mit Leuchte Lochplatte, Ablage, 10 bottBoxen BxTxH: 1350x645x1357mm RAL 7035 Produktdetails: zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte Ablage bestückt mit bottBox M3 (13...
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 55, RAL 7035/5010. Türinnenseite: RasterPlan Schlitzplatte 2 Schubladen H 100 mm,... | OA0581-0003 Schwerlastschrank mit Mitteltrenn...
Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren vo...
perfo Lochplatte X BxTxH: 1981x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
Die Werkzeug-Lochplatte ist für die Befestigung an Stahl-Aufbauportalen der Serie Universal und Profi geeignet. Die Werkzeug-Lochplatte ist für Tischbreiten von 1250 bis 2000 mm lieferbar. Diese We...
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand Doppelfeld 180° Höhe x Breite 2000 x 3500 mm 7 Platten 4 x Lochplatte 3 x Schlitzplatte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau Zu...
Querformat · variabel einsetzbar · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Schlitzplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · ...
Lochplatte Höhe x Breite 480 x 1500 mm aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau Suchbegriffe: Werkbankaufbau, Aufsteckrahmen, Rahmen, Lochplatte, Lochwand
Komplett-Arbeitstisch MultiPlan Standard Model 12, mit Lochplatte und Ablagekonsole, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm, in Brillantblau RAL 5007 | TPK1891.5007 Ersparen Sie sich ein langes Suchen und...