Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Rundhalter D 60mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Rundhalter D 60mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme
Produktbild - perfo Rundhalter D 60mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme
Artikel-Nr.:
     4012-115246
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14011018
EAN/GTIN:
     4025002161265
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Rundhalter D 60mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme BxTxH: 67x77x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

Weitere Informationen:
Breite:
67 MMT
Tiefe:
77 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.330 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, rundhalter bott 60 mm, lochplatte, bott lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
100
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 5,71*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 5,71*
9 Tage
85
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 5,74*
3 Tage
100
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 5,77*
1 Tag
100
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.