2er Pack Lochplatten-Verbinder, 200x40x2mm, Stahl, verzinkt Stabiler Nagel-/Schraubverbinder zum Verbinden oder Befestigen von Balken mittels Schrauben oder Nägeln. Verzinkt, mit Universal-Lochung....
Spacial SF/SM perforierte Montageplatte (Telequick). 225 x 800 mm. Universelles Montagezubehör. Telequick Lochblech. Montage von Bauteilen auf der Platte erfolgt über Käfigmuttern. Aus Stahl, verzi...
Manuflex LZ8272.5021 ESD-Werkzeug-Lochplatte für UNIVERSAL und CANTOLAB, Nutzhöhe = 300 mm. Für Tischbreite 1250 mm 1 St. ESD-Werkzeug-Lochplatte für UNIVERSAL und CANTOLAB, Nutzhöhe = 300 mm. Für ...
Durch den Einsatz unseres Regalsystems haben Sie viele Vorteile. Sie sparen Raum, Zeit und Kosten mit unseren C-Teile-Regalmodulen, da die Produkte entsprechend übersichtlich, sicher und griffberei...
GH Lochplatten 140x 60x2 - Stahl feuerverzinkt Anwendung: Für eine Vielzahl von einfachen Holz/Holz Anschlüssen z.B. Knotenverbinder, Windverbandsknoten, Fachwerkverbinder. Gefertigt nach EN14545. ...
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 200 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG...
Ablagekasten für Lochplatte|B450 x T125 x H65 mm|Verwendung für: Lochplatte, Rückwandverkleidung (Lochplatte), Lochplatte (Werkbankfuß).|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Computerwagen mit Lochwand und Pultaufsatz mit Auszugsschublade, Anzahl Flügeltüren: 2 Artikelbeschreibung: 2 x Flügeltüre 1 x Tastaturauszug 1 x Fachboden 1 x gelochte Rückwand 1 x schräge Ablage ...
Ablageschale, für Lochblechrückwand, für Lieferscheintaschen DIN lang. Ablageschale für Kleinteile, Lieferscheintaschen in DIN A5, DIN lang oder UPS-Format, zur Montage an Lochblechrückwand.
perfo Einstecktasche DIN A3 Hochformat mit Klarsichtabdeckung BxTxH: 300x4x423mm RAL 7035 Produktdetails: mit Klarsichtabdeckung, für DIN A4 und A3 Formate
Vertikalschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 695 mm Konstruktion aus Stahl 4 Vertikalauszüge mit Breite 230 mm Traglast je Auszug 200 kg mit Einzelauszugsperre mit 4 Lochplatte(n) verschließ...