Stahlablage, Befestigung an Lochwand, grau. Montage an der Lochwand. Praktischer Ablagekasten für Arbeitstische. Stahlablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech, lichtgrau RAL 7035. Für A5-Dokumente...
Ablageschale, für Lochblechrückwand, für Kleinteile. Ablageschale für Kleinteile, Lieferscheintaschen in DIN A5, DIN lang oder UPS-Format, zur Montage an Lochblechrückwand.
perfo Einstecktasche DIN A4 Hochformat mit Klarsichtabdeckung BxTxH: 215x4x300mm RAL 7035 Produktdetails: mit Klarsichtabdeckung, für DIN A4 und A3 Formate
Bildschirmhalter für elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische LIFT, Lochwand lichtgrau, BxTxH 325 x 15 x 218 mm. Bildschirmhalter in Lichtgrau RAL 7035. VESA-Norm. Breite x Tiefe x Höhe: 325 x 15...
Vertikalschrank Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 695 mm Konstruktion aus Stahl 3 Vertikalauszüge mit Breite 307 mm Traglast je Auszug 200 kg mit Einzelauszugsperre mit 3 Lochplatte(n) verschließ...
Energieleiste mit Montageschiene· Nach vorne und hinten montierbar · Aluminiumkanal (B.1000 mm) · 4 Schukosteckdosen (offen) mit Ein-/Aus-Schalter · Anschlusskabel mit Stecker
Loch-/Kombinationsplatten-Einsteigersets ∙ Einsteigerset bestehend aus: 1 Kombinationsplatte Loch-/ Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 10-teiligem Werkzeughaltersortiment, 4 Lagersichtkästen B x T x H 10...
Komplett-Arbeitstisch MULTIPLAN mobil mit Aufbausäulen und Kunststoff-Tischplatte, B x T 1500 x 800 mm, Lochplatte und Ablagekonsole in Alusilber... | MPK5039.9006 Exklusiv nur bei KRIEG! Der mobil...
magnetische Lochwand 450mm incl.10 Haken, max.6kg Magnetische Lochwand zum Aufhängen von Schraubendrehern, Schraubenschlüsseln oder weiteren Werkzeugen Inklusive 10 Einzelhaken Zur Erweiterung der ...
Produktmerkmale • für Grund- und Anbauregale • zur Aufnahme von Lochwandhaken • mit Lochung 5 mm Durchmesser in geraden Reihen • inkl. Rückwandklammern
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 140 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2009-2/89/106/EWG+93/68/EWG...