perfo Lochplatte M BxTxH: 991x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wa...
perfo Lochplatte L BxTxH: 1486x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte X BxTxH: 1981x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte S BxTxH: 495x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 m...
symmetrisch perforiert · aus 1,00 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschicht...