Offset-Speisesystem ohne LNB-Bestückung EAS 126Profesionelles Modul-Offset-Speisesystem ohne LNB-Bestueckung mit Hohlleiteruebergang R 120 fuer zwei Polarisationsebenen
Die Hochleistungs-Ultra-LNBs von Inverto wurden speziell entwickelt, um den Bedarf an überragendem Empfang an den Rändern eines Satelliten-Footprints, kleinen Schüsselgrößen oder langen Koaxialkabe...
Astro Strobel Speisesystem Quattro-Digital SBX 584 Ausführung Quatro LNB, Farbe grau, Mit Schutzgehäuse, Anzahl der Ausgänge 4, Aufnahme sonstige, Quatro-Universal LNB für Satellitenantennen der SA...
Das Monoblock Quad LNB ist für den Empfang von 2 Satelliten im Abstand von 6° ausgelegt (z.B. Astra 19,2° und Hot Bird 13°) Das LNB hat ein eingebautes DiSEqC Relais, das mit jedem digitalen Receiv...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. Spannungsversorgung durch Receiver geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunstst...