| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-25524793 Herst.-Nr.: SPS6544H531 EAN/GTIN: 4004005528336 |
| |
|
| | |
| Mit diesem SCHWAIGER® Quad LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit bis zu 4 Teilnehmern aufgebaut werden. Dabei können die Satellitenreceiver direkt mit dem LNB verbunden werden. Die herausziehbare Wetterschutzabdeckung schützt die F-Anschlüsse des LNBs vor Witterungseinflüssen. Weitere Informationen: Technische Details | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 MHz | | Oscillator Frequenz | 9,75 - 10,6 | Farbe | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Feedhorn | 40 mm | Energie | Energieverbrauch | 110 mA | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl RF Anschlüsse | 4 | | RF Verbindungstyp | F |
|
| | |
| | | |
| |