Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dor...
Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dor...
Schaltlitze, 4502462S, LAPP Die 4502462S ist eine Anschlusslitze für Telekommunikationsgeräte und elektronische Komponenten. Dieses Kabel ist für den gelegentlichen Biegeeinsatz und die feste Verle...
Einzelader, 4512461S, LAPP Die 4512461S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512422S, LAPP Die 4512422S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512462S, LAPP Die 4512462S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512463S, LAPP Die 4512463S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 4512423S, LAPP Die 4512423S ist eine Verdrahtungsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung für die geschützte, ortsfeste Verlegung in Geräten sowie in oder an Lampen. Geeignet für di...
Einzelader, 51404, HELUKABEL Die 51404 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Verlegung in Rohren auf ...
Einzelader, 51408, HELUKABEL Die 51408 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Verlegung in Rohren auf ...
5-teilig, je 5 Meter in den Farben weiß/rot, weiß/schwarz, weiß/blau, weiß/braun und rot/schwarz, Sortiment mit PVC-Litzen LiYv, 0,14 mm², 18 x 0,1 mm 5-teilig, je 5 Meter in den Farben weiß/rot, w...
Zwillingslitze, 2x 0,14 mm², rot/weiß, 10 m 2-polige Kupfer-Flachleitung zum Einsatz im Modellbau, in Spielzeug, Krippen, für Steuerungsaufgaben usw. 2-polige Kupfer-Flachleitung zum Einsatz im Mod...