Litzendraht, 090220707, Kabeltronik Die 090220707 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält kein...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 512 x 0.05mm Zulassungsspezifika...
Litzendraht, 090220711, Kabeltronik Die 090220711 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält kein...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.127mm Drahtdurchmesser: - Zulassungsspe...
Litzendraht, 090220704, Kabeltronik Die 090220704 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält kein...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 512 x 0.05mm Zulassungsspezifika...
Litzendraht, 090220709, Kabeltronik Die 090220709 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält kein...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.127mm Drahtdurchmesser: - Zulassungssp...
Litzendraht, 090220703, Kabeltronik Die 090220703 ist eine UL/cUL-Litze mit halogenfreier und flammhemmender Konstruktion. Das mPPE-Material ermöglicht sehr kleine Außendurchmesser und enthält kein...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: Silvolt-1V Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 651 x 0.07mm Drahtdurchmesser: 13 AWG Zulassu...