Donau Elektronik 114-88 Litze 2 x 0.08 mm² Braun 5 m Kupfer-Schaltlitze braun-braun - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 5 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Tei...
Donau Elektronik 114-88-100 Litze 2 x 0.08 mm² Braun 100 m Kupfer-Schaltlitze braun-braun - 2 x 0,08 mm ² (2 x 10 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 100 m auf Spule Technische Daten: Abgepackt: Ja ·...
LAPP 4510032 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Braun 100 m H05V-K Einzelader Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und un...
Donau Elektronik 218-08-25 Litze 2 x 0.14 mm² Rot,Braun 25 m Kupfer-Schaltlitze rot-braun - 2 x 0,14 mm ² (2 x 18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 25 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Ade...
Litzendraht, 572112619, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Donau Elektronik 218-38-25 Litze 2 x 0.14 mm² Braun,Gelb 25 m Kupfer-Schaltlitze gelb-braun - 2 x 0,14 mm ² (2 x 18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - 25 m Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl A...
Donau Elektronik 318-818-25 Litze 3 x 0.14 mm² Hellbraun,Schwarz,Dunkelbraun 25 m Kupfer-Schaltlitze dunkelbraun-schwarz-hellbraun - 3 x 0,14 mm ² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - Passend für ...
Donau Elektronik 318-818-50 Litze 3 x 0.14 mm² Hellbraun,Schwarz,Dunkelbraun 50 m Kupfer-Schaltlitze dunkelbraun-schwarz-hellbraun - 3 x 0,14 mm ² (18 x 0,1 mm) - Kunststoff isoliert - Passend für ...
Litzendraht, 572112419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...