Litzendraht, 572292419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Pink Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassun...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Pink Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Drahtdurchmesser: 24 AWG Zulassun...
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Pink Leitermaterial: Versilbertes Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm Zulassung...
Litzendraht, 574292419, Habia Cable Dieser Draht ist ideal für den universellen Allzweckgebrauch und wird sowohl in militärischen als auch in industriellen Anwendungen umfassend eingesetzt. Feature...
Schaltlitze, 62011, HELUKABEL Die 62011 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, L...
Schaltlitze, 4126008S, LAPP KABEL LIY, PVC-Steuerleitung, Kleinspannungsschaltlitze für feste Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen,max. +70 °C am Leiter. Features * Flammw...
610 Meter = 2000 Feet, Litzendraht, UL STYLE 1007 AWG 24 ROSA, N.A. UL approbierete Schatlitzen nach UL AWM Style 1007/1569, u.a. zur internen Verdrahtung von Geräten und Schaltschränken. Leiter: C...
PVC-Einzelader, 66111, HELUKABEL Die 66111 ist eine PVC-Einzelader für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Auch die bei der Herstellung verwendeten Ma...