Gasentladungsröhre, CG90, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatteneben...
Gasentladungsröhre, CG90LSTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatten...
Gasentladungsröhre, CG90LS, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatteneb...
Gasentladungsröhre, RF4263-000, LITTELFUSE Die Gasentladungsröhre wird vor und parallel zu empfindlichen Telekommunikationsgeräten wie Strom-, Kommunikations-, Signal- und Datenübertragungsleitunge...
Nennspannung V AC: 125 VAC Produktpalette: NANO2 157 Schaltvermögen DC-Strom: 50 A Bauform - Sicherung: 6.5mm x 3.7mm Sicherungsstrom: 4 A Auslöseverhalten: Sehr flink Nennspannung, V DC: 125 VDC S...
Gasentladungsröhre, SL1021A200C, LITTELFUSE Dieser GDT wurde entwickelt, um ein hohes Leistungsniveau bei schnell ansteigenden Transienten im Bereich von 100 V/μS bis 1 KV/μS zu bieten, die am ehes...