Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: LA Begrenzungsspannung Vc, max.: 650 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: MLA Nennspannung V AC: 20 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 60 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 150 A Qualifizi...
Bauform - Varistor: Radial bedrahtet Produktpalette: UltraMOV 25S Series Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 765 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 22...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Produktpalette: C-III Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 10 kA Qualifizierung...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Nennspannung V AC: 320 V Produktpalette: LA Begrenzungsspannung Vc, max.: 810 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 6.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216] Produktpalette: MLA Series Nennspannung V AC: 26 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 75 V Betriebstemperatur, max.: 125 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 180 A Qu...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Produktpalette: LA Nennspannung V AC: 300 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Produktpalette: LA Nennspannung V AC: 420 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.12 kV Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1.2 kA Qualifizierungs...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Nennspannung V AC: 320 V Produktpalette: LA Begrenzungsspannung Vc, max.: 850 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Qualifizierungss...
Bauform - Varistor: 3220 [Metrisch 8552] Produktpalette: CH Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 A Qualifizi...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Nennspannung V AC: 20 V Produktpalette: ZA Begrenzungsspannung Vc, max.: 65 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1 kA Qualifizierungsstand...
Bauform - Varistor: Scheibe 7mm Nennspannung V AC: 30 V Produktpalette: ZA Begrenzungsspannung Vc, max.: 93 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 A Qualifizierungsstand...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Nennspannung V AC: 25 V Produktpalette: ZA Begrenzungsspannung Vc, max.: 76 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 1 kA Qualifizierungsstand...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Nennspannung V AC: 480 V Produktpalette: LA Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.16 kV Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 6.5 kA Qualifizierung...
Bauform - Varistor: 3220 [Metrisch 8552] Nennspannung V AC: 275 V Produktpalette: CH Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 250 A Qualifizi...