Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse mit 2 Fachböden, 2 Ausziehböden und 3 Schubladen, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläch...
Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 580 mm, Leergehäuse mit 2 Fachböden, 2 Ausziehböden und 3 Schubladen, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläch...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, 1 Schublade, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material:...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, 1 Schublade, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material:...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Stabile Kons...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Stabile Kons...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, mit Sichtfenster, 1 Schublade, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pul...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, mit Sichtfenster, 1 Schublade, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pul...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, mit Sichtfenster, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Mate...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 1000 mm, mit Sichtfenster, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Mate...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 500 mm, lichtblau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Stabile Konst...
Flügeltürenschrank, 2 Fachböden, Breite 500 mm, lichtgrau. Tragfähigkeit bis max. 500 kg. Lackierung: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Stabile Konst...