Fripa Ärztekrepp Duo Line+, (B)500 mm x (L)50 m, hochweiß 2-lagig, aus 100% Zellstoff, Hülsendurchmesser: 42 mm, perforiert auf 380 mm, 18 g/qm / Lage, Prägung: Halbkreise, Nassfestigkeit: ca. 15%,...
Fripa Ärztekrepp Classic Line, (B)500 mm x (L)50 m 1-lagig, aus 100% Zellstoff, Hülsendurchmesser: 42 mm, perforiert auf 380 mm, 42 g/qm, Prägung: Halbkreise, Nassfestigkeit: ca.15%, Weissgrad: 80%...
Die Liegenabdeckung besteht aus naturfarbenem, nassfesten Krepp und hat eine Recyclingqualität. Das Medizinalkrepp ist 1-lagig, hat eine Abrisslänge von 38 cm und die Maße betragen 50 m x 59 cm. Ma...
Die Rollen sind besonders weich und daher für den darauf liegenden Patienten sehr angenehm. Abrisslänge ca. 38 cm. Die Rollen einzeln eingeschweißt, sodass sich diese problemlos einfach und hygieni...
Karton mit 9 Rollen Inhalt, ca. 39 cm breit, 100% Recycling, Wenn es auf maximale Hygiene ankommt: Das Papier für Medizinalrollen muss äußerst reißfest, strapazierfähig und angenehm weich sein, da ...
Die Liegenabdeckung besteht aus hochweißem Tissue, 100% Zellstoff, ist weich und nassfest. Das Medizinalkrepp ist 2-lagig, hat eine Abrisslänge von 38 cm und die Maße betragen 50 m x 55 cm. Maße ca...
Die Liegenabdeckung besteht aus PE-beschichtetem Tissue und ist Flüssigkeitsundurchlässig. Das Medizinalkrepp ist 2-lagig - 1 Lage Tissue, 1 Lage PE-Beschichtung - hat eine Abrisslänge von 38 cm un...