Dokumententasche "Dokumente inliegend" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN lang Innenmaß: 230 x 110 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druck...
Dokumententasche, mit FSC®-Zertifizierung, VE 250 Stk, für DIN C6, mit Aufdruck ''Lieferschein / Rechnung''. Umweltfreundlich - zu min. 60 % aus gebrauchten Verpackungen. Aus Recyclingfolie (post c...
Begleitpapiertasche Aufdruck "Documents enclosed" Format DIN A6 Innen Länge x Breite 115 x 165 mm Aus 70 µm starkem Polyethylen In transparent Rückseite selbstklebend Suchbegriffe: Versandkennzeich...
Diese Lieferscheintaschen sind bestens geeignet für den Versand von relevanten Unterlagen auf Paketen, Päckchen oder Versandtaschen. Darüber hinaus schützen sie die auf der Postsendung angebrachten...
Begleitpapiertasche dokuFIX® im Spenderkarton, Format Umschlag C6, Aufdrucktext Entspiegelte Folie aus klimaneutraler Produktion, besonders reißfestem Weich-Polyethylen, transparent. EAN-Code lesba...
Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und dazu besonders sicher! Höchste Sicherheitsstufe, schützt Anwe...
7633 Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER KLEEN™ Gr. grün Der KLEVER KUTTER ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig, und ...
TURA®-Versandtaschen im Format DIN C6, aus PE-Folie 55 my gefertigt; ohne Druck. Selbstklebend; der Kleber basiert auf Naturkautschuk (geruchlos, chemisch neutral, friert nicht ein), für Liefersche...
Papier Lieferscheintaschen, 228x120 mm, transluzent, DIN lang, 3-sprachig bedruckt In einer Welt, in der Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle spielt, präsentieren wir unsere Lieferscheintasch...
Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen DIN lang blanko, ohne Druck, neutral, transparent: Abmessungen: ca. 230 x 110 + 20 mm Eigenschaften: scannerfähig haften auf nahezu jedem Untergrund optimal...
"Lieferschein - Rechnung" - mehrsprachig - Begleitpapiertasche • Dank der selbstklebenden Rückseite benötigen Sie keine Klebstoffe - Sie sparen Zeit und Kosten • Werden außen am Versandgut angebrac...
Dokumententasche "Dokumente inliegend" 240 x 162 + 22 mm (Außenmaß) DIN C5 Innenmaß: 230 x 160 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbi...