Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Selbstklebend Dokumententaschen Transparent 16,5 (B) x 11,5 (H) cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179251
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1179251
Artikel-Nr.:
     94QG7-1179251
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PCL13T
EAN/GTIN:
     3663777057157
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hand-Stretchfolie
Raja Dokumententasche PCL13T. Verschlussart: Selbstklebend. Farbe: Transparent. Höhe: 115 mm. Heißschmelzend: Ja. Lieferumfang: 250 x Dokumententasche. Material: Polyethylen, Silikonpapier. Modell: PCL13T. Produkttyp: Dokumententasche. Für Format: C6.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1018 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
115 mm
Breite:
165 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 12,90*
ab € 12,22*
€ 21,35*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 19,72*
€ 27,26*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,26*
€ 32,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Box
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,07888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.