Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche "Dokumente inliegend" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN lang


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dokumente_inliegend_Dokumententasche_240x117_22mm_Aussenmass_DIN_lang_190172
Dokumente_inliegend_Dokumententasche_240x117_22mm_Aussenmass_DIN_lang_190172
Dokumententasche-Lieferscheintasche_DINlang_Dokumente_inliegend_19017
Artikel-Nr.:
     424-190172
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002352
EAN/GTIN:
     4251684721675
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententasche "Dokumente inliegend" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN lang
Innenmaß: 230 x 110 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Dokumente inliegend" mehrsprachig Druckfarbe: Fensterfläche: rot Vollfläche Text: schwarz Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Auf einen Blick: Der Taschenkörper besteht zu 100% aus umweltverträglichem Polyethylen. Denn Polyethylen ist recyclingfähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anklebeverschluss
DIN-Format:
DIN lang
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
LDPE-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
24.00
Breite:
15.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche dokumente, DOKUMENTENTASCHE Lieferscheintasche Dokumente inliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 8,825*
€ 10,50175
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 8,435*
€ 10,03765
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.