LED-Lampe in Glühlampenform XLED A60 7W-CW-M *LAMPA LED Glühlampenoptik und die besten Eigenschaften modernster LED Technologie - dies verbindet die Filament XLED Birne 7W von Kanlux! Genießen Sie ...
LED-Lampen mit GLOWdim-Effekt, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Dimmen ändert die Lichtfarbe von Warm White (2.700 K) auf Extra Warm White (2....
Die Zigbee-Allgebrauchslampe mit einer Leistung von 9,3 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Selbst große Lampenschirme werden gleichmäßig ausgeleuchtet. Je nach Stimmung kann zwischen echtem...
LED LAMPEN, klassische Kolbenform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere...
OSRAM 4058075435445 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 11 W = 100 W Neutralweiß (Ø x L) 60 mm x 105 mm 1 St. OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Cool Daylight (6500 K), ersetzt Glühlampen mit 100 W, 10,...
LED LAMPEN, klassische Kolbenform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere...
Allgebrauchslampe B 60x105mm Allgebrauchsgluhlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlassigkeit aus. Diese Lampe ist fur viele Anwendungsfalle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Rest...
Allgebrauchslampe B 60x105mm Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsgluhlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlassigkeit aus. Diese Lampe ist fur viele Anwendungsfalle geeignet. Energ...
LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu ...