Blickle 303354 L-ALTH 125K Lenkrolle Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 250 kg 1 St. Schwerlast Lenk- und Bockrollen Präzisions-Rillenkugellager Besonders robust Stahlblech-Lenkrolle, mi...
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEp...
Federrolle für unteres Leiterende Bei Stehleitern sind 4 Stück erforderlich: 2 x rechts, 2 x links Hinweis zur Rollennachrüstung: Für das leichte Verschieben der Stehleitern im unbelasteten Zustand...
Lenkrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm Naben Länge x Ø 50 x 15 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraub...
Lenkrolle ohne Feststeller KRN NL 02/100/35R, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zwe...
Lenkrolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert mit Luftbereifung auf Stahlfelge, Gummi (schwarz) · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rollenlager + Rillenprofil · mit Plattenbefestigu...
Lenkrolle • 105 x 85 mm • Ø 100 mm • Verzinkt, chromatisiert • 1 Stück Bei CONNEX finden Sie nicht nur Schrauben, sondern so ziemlich alles, was sie zum Befestigen im Haushalt und auf dem Bau benöt...
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und g...
Lenkrolle Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 125 kg Polyurethan Platte L104xB80 mm Farbe Rolle blau Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkop...