Eigenschaften: Robuster Vollgummireifen für einfache bis mittlere Beanspruchung. Geräuschloser Lauf, schont Transportgut. Stahlblechgehäuse verzinkt, zweifacher Kugelkranz und Abdichtung im Gabelko...
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Halb-Elastikgummi, ~85 Shore A, höhere Tragfähigkeit gegenüber unserer Serie GRB; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt Leichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech,...
TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die For...
Lenkrolle Traglast 100 kg Mit Vollgummi-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 125 x 37 mm Naben Länge x Ø 50 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraublo...
Lenkrolle Traglast 135 kg Mit Vollgummi-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 160 x 40 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch...