Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0284
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0284
Artikel-Nr.:
     261-RW0284
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     139424
EAN/GTIN:
     4053357008683
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 ...
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0284

Lenkrolle Vollgummibereifung
Stahlblech-Felge
Rad Dx B 125x38 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Nein
Tragkraft kg:
100
Bauhöhe mm:
155
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
50/15
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
125
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
142725
ab € 13,00*
Ähnlich
Wicke
139418
ab € 11,95*
Ähnlich
Wicke
120111
ab € 15,02*
Ähnlich
Wicke
142714
ab € 20,59*
Ähnlich
Wicke
136595
ab € 17,56*
Ähnlich
Wicke
142740
ab € 21,77*
Ähnlich
Wicke
136596
ab € 18,89*
Ähnlich
Wicke
120194
ab € 73,95*
Ähnlich
Wicke
142723
ab € 12,99*
Ähnlich
Wicke
129112
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.