TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 200x50 mm | RW0294 Lenkrolle Vollgummibereifung Stahlblech-Felge Rad Dx B 200x50 mm Tragfähigkeit 205 kg mit Doppelstop
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kipphebel aus Zinkdruckguss verchromt, Plattenbefestigun...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller PU-Bereifung mit einem Ø von 125 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 60 kg Mit TPE-Bereifung Spurlos Durchmesser x Breite 75 x 25 mm Naben Länge x Ø 28 x 6 mm Schraubloch Abstand 48x48/38x38 mm, Schraubloch-Ø 6,3 mm Nabe mit Gleitl...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 250x60 mm | TP0555 Lenkrolle Vollgummibereifung Stahlblech-Felge Rad Dx B 250x60 mm Tragfähigkeit 295 kg mit Doppelstop
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Te...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderst...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 60 kg Mit TPE-Bereifung Spurlos Durchmesser x Breite 75 x 25 mm Naben Länge x Ø 28 x 6 mm Nabe mit Gleitlager Doppelstopp Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadensch...