Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX, D=100, B=40, STAHL, MIT WEICHGUMMIREIFEN, KOMP:GUMMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1789.101000402
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1789.101000402
EAN/GTIN:
     4059245595907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8200
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
mit Weichgummireifen
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Komponente:
Gummi
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lenkrolle
H=Gesamthöhe:
125
Produkttyp:
Elastik-Vollgummi Reifen
D1:
13
A:
36
R:
86
Tragfähigkeit kg:
150
D=Rollendurchmesser:
100
Radlagerung:
Kugellager
D2:
70
B=Rollenbreite:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.