Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller
Produktbild zu TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller
Symbol zu TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller
LOGO zu TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller
LOGO zu TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller
Artikel-Nr.:
     3145-107855838
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036680-UK
EAN/GTIN:
     4031582350999
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 75mm
apparaterolle
TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 75mm Rückenloch Feststeller

Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel
Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3
z..B. 4 Räder à 100 kg Tragkraft = 300 kg Gesamttragfähigkeit

Rad PJO: solides Kunststoffrad für leichte Anwendungen mit kurzen Fahrwegen

Weitere Informationen:
Rad ø:
75 mm
Type:
7477PJO075P30-11
Marke:
Tente
Bauhöhe:
100 mm
Radbreite:
25 mm
Lochung:
11 mm
Tragkraft:
75 kg
Norm:
EN 12530 | DIN 18867-8
Lagerung:
Gleitlager
Gehäuse:
Edelstahl
Werksnummer:
00036680-KK
Felge:
Polypropylen
Befestigungsart:
Rückenloch
Bereifung:
TPE (thermoplastische Elastomere)
Verwendung für:
Apparate (max. 300 kg)
Feststellung:
Ja
Rostfrei:
Ja
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Einsatzbereich:
Catering, Großküche | Reinigung, Hygiene
Rollenart:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Rad, Rolle, Rollen, Schwenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 13,65*
€ 18,91*
Lager 3145
20
€ 5,90*
ab € 39,67*
€ 53,14*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00036677-KK
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.