Gefederte Schwerlastrolle T120.B80.125, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller gefedert, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 10, Material der Lauffläche: Elasti...
Apparate-Doppellenkrolle mit Doppelstopp und Kunststoffrädern, mit Gleitlager, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 80 kg, Rad-Ø: 50 mm, Radbreite: 19 mm, Gesamtbauhöhe: 74 mm, Ausladun...
Kunststoffrolle, Set-Angebot, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Lenkrollen, Rückenloch, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm. Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff. Set besteht aus 4 Lenkrollen, dav...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 160 mm aus thermoplastischem Polyurethan, rot. Polyurethan ist ein hartes Kunst...
Gefederte Schwerlastrolle T120.B91.125, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller gefedert, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 10, Material der Lauffläche: Guss-P...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Rad aus GussGehäuse: Serie LStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kuge...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 75 mm Serie P2T2 (el. leitfähig) Kugellager Mit elektrisch leitfähigem Kugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststof...
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 75 mm, Eigengewicht: 23.1 ...
Kunststoffrolle, Set-Angebot, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Lenkrollen, Zapfen, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm. Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff. Zapfenabmessungen 18 x 62 mm. Set bes...