Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrolle, Set-Angebot, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Lenkrollen, Rückenloch, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffrolle, Set-Angebot
Kunststoffrolle, Set-Angebot
Artikel-Nr.:
     103-178081
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     S-5370/5377PJP100P30 RAL7001
EAN/GTIN:
     4031582432220
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
lenkrollensatz 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Kunststoffrolle, Set-Angebot, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Lenkrollen, Rückenloch, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm.

Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff. Set besteht aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp, Lenkrolle
Lieferumfang:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Polyamid
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Rückenloch
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
137 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 100kg, TENTE, 178081 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.