Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Fest Lenkrolle, Rad ø 200mm, 300kg, Ges H. 240mm, Rad B. 50mm, 135 x 110mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6679582
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     18877
EAN/GTIN:
     5059045852315
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 200mm
Belastung = 300kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 240mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyamid
Gehäusematerial = Verzinkter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

Polyamid-Rad, Serie M22 - Plattenmontage. Verzinkte Gabeln auf Plattenmontage - RoHS-kompatibel Geringer Rollwiderstand, ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Stößen, Abrieb und Korrosion Rolle mit doppeltem Laufring und drehbarem Kopf Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Räder Serie P, mit Gleitlagern
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200mm
Belastung:
300kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
240mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyamid
Gehäusematerial:
Verzinkter Stahl
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 200 mm rad aus polyamid 300kg, lenkrolle, lenkrolle 300kg, 6679582, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 18877, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.