Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Rä...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyurethan (PU) braun mit einem Stahlradkörper und einem Ø von 125 mm. Polyurethan braun besteht aus einem Anteil von gehärtetem Hartz un...
Mit Feststeller Doppelstopp. Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlan...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 150 kg Durchmesser x Breite 125 x 32 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 76x56/84x6...
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan, BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfest...
Lenkrolle Traglast 150 kg Durchmesser x Breite 125 x 32 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloc...
Lenkrolle Traglast 450 kg Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Kugellager Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11...
Lenkrolle Traglast 450 kg Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Kugellager Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11...
Lenkrolle Traglast 550 kg Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Kugellager Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø...
Lenkrolle Traglast 550 kg Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Kugellager Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø...