Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 125 mm Polyurethan braun "Alu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55646365
55646365
55646365
Artikel-Nr.:
     2011-55646365
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     55646365
EAN/GTIN:
     4260291115838
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm pu...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyurethan (PU) braun mit einem Stahlradkörper und einem Ø von 125 mm. Polyurethan braun besteht aus einem Anteil von gehärtetem Hartz und hat eine lange Lebensdauer. Die Rolle ist beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan braun ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten im oberen Belastungsbereich geeignet. Sie ist mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine tragfähige, langlebige und robuste Rolle suchen, dann ist diese Rolle aus Polyurethan braun perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M10
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
155 mm
Herstellernummer:
TPP37W0125AAU5D0N
Lager|D:
Doppelkugellager
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Aluminium
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
5
Traglast pro Rolle|L|F|D:
300 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
59755198
ab € 12,90*
Sonstiges
der Rollende Shop
17496965
ab € 13,56*
Sonstiges
der Rollende Shop
62010848
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.