Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 150kg,ØxB 125x32mm,Naben LxØ 44x15mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503807
503807
Artikel-Nr.:
     711-503807
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B31.125
EAN/GTIN:
     4021885094867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 150 kg
  • Durchmesser x Breite 125 x 32 mm
  • Naben Länge x Ø 44 x 15 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Rollenlager
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 34 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
150 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
155 mm
Länge Nabe:
44 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
32 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
105 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 18,88*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 19,12*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 19,25*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 15,24*
€ 19,79*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B31.125
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.