Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl, mit Rückenloch, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 125 x 32 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl
Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-487235
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     201912
EAN/GTIN:
     4251260105011
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl, mit Rückenloch, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 125 x 32 mm.

Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C. Härte 85 ±3 Shore-A.

Gehäuse und Radachse aus rostfreiem Edelstahl. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Im Set besonders günstig!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelstopp
Lieferumfang:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Edelstahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Rückenloch
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
159 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit rückenloch ø125, lenkrollensatz 125mm, lenkrollen mit feststeller, Proroll, 487235 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Gummireifen, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,4625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,97*
€ 123,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,26*
€ 119,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,00*
€ 116,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.