Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Müllcontainer Rolle GRB NL 4/200/50R-FSR (RFS 2X180), Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummi, ~85 Shore A; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit ...
Rolle für Transportgeräte. Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert. Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz und Dichtungsring im Gabelkopf. Radachse verschraubt. Rollenlager, Nabenrohr im Ra...
Mit Feststeller Doppelstopp. Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlan...
Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand be...
Produktbeschreibung: für Gerüstbaukasten Kunststoffrad aus Polyamid mit Fußspindel Spindelmutter mit Feststeller Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand zulässige Belas...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtet...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Eigengewicht: 3.77 kg, Gesamtbauhö...
Produktbeschreibung: Spezialrolle für empfindliche Böden und durch elektrische Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder in ESD-gefährdeten Bereichen elektrischer Ableitwiderstand nach...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 1000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Doppelstopp Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschu...
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Rollenkorblager BS-Rollen® Lenkrolle mit Totalfeststelle...
Produktbeschreibung: für Gerüstbaukasten verstärktes Kunststoffrad mit Halbkupplung mit Fußspindel Spindelmutter mit Feststeller zulässige Belastung: 12 kN (˜ 1200 kg) Verstellbereich: 300 - 600 mm
Lenkrolle mit Spindel und Polyamid-Rad. Gleitlager - Stahhülse in Kunststoffnabe. 700 - 7 kN, mit Schraube für Layher Baukasten-System zur problemlosen und sicheren Erweiterung Deines Fahrgerüstes....
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller und Luftbereifung mit einem Ø von 200 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststofffelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mi...