Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71314
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71314
EAN/GTIN:
     4017976713144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 200 mm pu...
Mit Feststeller Doppelstopp. Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyurethan
Bauhöhe (mm):
237
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71324
ab € 58,33*
Zubehör
Fetra
71304
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.