Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift, 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm. Auf Polypropylen-Felge. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. S...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 80 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Pre...
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Reifen nicht ausölend. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Hä...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder mit Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitl...
Rad KEH 105/100/30/G Bohrung 8 EL:40 Romanelli Version 300°C, Reifen / Laufbelag: Hitzebeständiges Silikon-Gummi, ~90 Shore A, Temperaturbeständig von -40°C bis 250°C; Felge: Aluminium, KugellagerL...
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (T...