Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 100mm, 80kg, Ges H. 137mm, Rad B. 32mm, Gewindebolzen, Gummi-Material inkl Bremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3221957
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2477PJX100P30CHC10X90
EAN/GTIN:
     5060641296137
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
PP Rolle
PP-Rad
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 80kg
Montagetyp = Gewindebolzen
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 137mm
Radbreite = 32mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenlager = Präzisionslager

Institutional-Rolle, Serie 2870. Drehbare Rolle mit M10-Stiftbefestigung. Kann mit Nylon-Rohreinsatz, Best.-Nr. 322-2130, verwendet werden. Geeignet für Krankenhaus- und Bürogeräte Polypropylenrad mit Gummireifen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
80kg
Montagetyp:
Gewindebolzen
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
137mm
Radbreite:
32mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenlager:
Präzisionslager
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, lenkrolle 100mm tente 80kg, pp rolle, tente pp rolle, 3221957, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 2477PJX100P30CHC10X90, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
2470PJX100P30CHC10X90
ab € 15,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.