App.-Lenkrolle 75x25 mm Apparaterolle mit TPE-Rad, Gleitlager und Fadenschutz Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Rad: Kunststofffelge mit TPE-Lauffläch...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Rückenloch aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 50 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk-...
Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 25 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch...
Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 25 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Nabe mit Gleitlager Felge aus Kunststoff Felge ...
Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 26 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch...