Werkstoff: Gehäuse und Felge aus Stahlblech, Räder mit Vollgummireifen, Stahlrohrnabe. Ausführung: Gehäuse und Felge gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelsch...
Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 25 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch...
Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 25 mm Naben Länge x Ø 39 x 12 mm Nabe mit Gleitlager Felge aus Kunststoff Felge ...
Lenkrolle Traglast 50 kg Mit Vollgummi-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 80 x 26 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch...
Lenkrolle mit Vollgummirad schwarz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewicht: 0.644 kg, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial:...
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 80x30 mm mit Doppelstop | RW0335 Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 80x25 mm Tragkraft 50 kg mit Doppelstop
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibere...
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Bremse. Rückenlochbefestigung 12.3 mm. Nabenlänge 40 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A mit Gleitlager....
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0289 Lenkrolle Vollgummibereifung Stahlblech-Felge Rad Dx B 80x25 mm Tragfähigkeit 50 kg mit Doppelstop
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0263 Lenkrolle Vollgummibereifung Kunststoff-Felge Rad Dx B 80x25 mm Tragfähigkeit 50 kg mit Doppelstop