Lenkrolle Traglast 550 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...
9900011759, Schwerlast-Lenkrolle, Kunststoff Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäus...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 250x60 mm | RW0341 Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 250x60 mm Tragkraft 295 kg mit Doppelstop
Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion, Lenkroll...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 67 mm, Gesamtbauhöhe: 297 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plat...
9900011771, Schwerlast-Lenkrolle, Guss-Polyurethan Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im ...