Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Fest Lenkrolle, Rad ø 250mm, 1400kg, Ges H. 307mm, Rad B. 60mm, 200 x 160mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2478225
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     7387
EAN/GTIN:
     5059045540182
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 250mm
Belastung = 1400kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 307mm
Radbreite = 60mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 160 x 120mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 200 x 160mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 14mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Kugellager

Polyurethanbereifung, Nabe aus Gusseisen, besonders robuste Ausführung, E70-Serie, Rad der Serie Z . Gusseisenrad mit Polyurethanbereifung Geschütztes Kugelnabenlager Rad Serie Z
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
250mm
Belastung:
1400kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
307mm
Radbreite:
60mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
160 x 120mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
200 x 160mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
14mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 250/60/130, lenkrolle, lenkrolle 250mm, 2478225, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 7387, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAG
7337
ab € 234,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.