Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 100mm, 150kg, Ges H. 128mm, Rad B. 32mm, 103 x 85mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7871405
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3478UAR100P62 red
EAN/GTIN:
     5060641298322
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle tente ø100 150kg
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 150kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 128mm
Radbreite = 32mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 60 x 80 x 77mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 103 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Roter Polyurethanreifen, verzinkt, Tente. Verzinkte Tente Rolle. Diese Rollen sind auch als verriegelnde und nicht verriegelnde Rollen erhältlich und verfügen über Universalhalter für einfache Änderung und Wartung. Das Gehäuse wird aus verzinktem Stahl hergestellt, der zur verbesserten Korrosionsbeständigkeit blau passiviert wurde. Die Räder werden aus haltbarem Nylonpolyamid mit Rollenlager und Polyurethanlauffläche hergestellt. Diese Rollen sind eine gute Alternative, wenn eine ruhigere Rolle mit weicherem Kontakt erwünscht ist. Versionen mit drehbarem Kopf haben einen Doppelkugellagerkopf Polyamidrad mit Rollenlager Rote Polyurethanlauffläche Passiviertes Gehäuse für Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
150kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
128mm
Radbreite:
32mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
60 x 80 x 77mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
103 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 mm, lenkrolle, 7871405, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3478UAR100P62red, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
3470UAR100P62 red
ab € 13,08*
Zubehör
Tente
3477UAR100P62 red
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.