Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P, C63 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industri...
Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 3P, D63 Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industri...
Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 3-polig, E 63, 400V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil de...
Polzahl = 3P Strom = 63A Auslösecharakteristik = Typ D AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 10 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200M Überlastschaltertyp = MCB Länge = 88mm Montageart ...
Leitungsschutzschalter 3pol.+N,B-63A,10kA NBN663Leitungsschutzschalter 3P+N 10kA/15kA B-63A 4M. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für...