Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, B, 10A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Ind...
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 10A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Ind...
Sicherung Sicherung: Der 2-polig schaltende Sicherungsautomat 230 V / 10 A mit LS C10A in weißem Kunststoffgehäuse ist für die einfache Selbstmontage im Caravan, Wohnwagen oder Wohnmobil geeignet M...
Leitungsschutzschalter, FAZ-DC, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 10 kA, Schaltgeräte für Gleichstromanwendungen Spannungsar...
Polzahl = 2P Strom = 10A Auslösecharakteristik = Typ B AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 6 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200 Überlastschaltertyp = MCB Länge = 35mm Montageart = ...