Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Polzahl = 3P Strom = 10A Auslösecharakteristik = Typ D Reihe = FAZ-NA Serie = Eaton Moeller Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = FAZ-D10/3-NA Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat 3 P...
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 10A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kab...
Leitungsschutzschalter D-Charakt., 10A 409497Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 3-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, ...