Leitungsschutzschalter B16A 1-polig+N 6kA 403372Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsst...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe SN201 schaltet Phase und Neutralleiter in einer Teilungseinheit zum Schutz des Stromkreises gegen Überlast und Kurzschluss. Sie erfüllen die Bauvorschriften IEC...
Leitungsschutzschalter C16A 1-polig+N 6kA 403459Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungsst...
Leitungsschutzschalter D 16A, 1p FAZ-D16/1-NALeitungsschutzschalter, FAZ-NA, 1-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 16 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert)
Leitungsschutzschalter D-Charakt., 16A 409432Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 16 A, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach EN 60898-1, ...
Leitungsschutzschalter Resi9. 1 polig, 16A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kab...
Leitungsschutzschalter D16A 1-polig 6kA 403721Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, D-Charakteristik, Bemessungsstrom In 16 A, Bemessungsschaltvermög...