Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erf...
Leistungsschütz TeSys LP1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 60 V DC...
Leistungsschütz AC-3/400V:4kW 3p DILEM-01(24V50HZ)Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder sc...
Spulenspannung = 110 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 600 V ac Kontaktnennstrom = 40 A Serie = DPA Kontaktart = 3 Schließer Anschlusstyp = Schnellverbindung Breite = 60.2mm Tiefe = 76...
Leistungsschütz TeSys LC1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 42 V AC...
Spulenspannung = 24 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 600 V ac Kontaktnennstrom = 40 A Serie = DPA Kontaktart = 3 Schließer Anschlusstyp = Schnellverbindung Länge = 58.7mm Tiefe = 76mm...
Leistungsschütz TeSys LC1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 110 V A...
Spulenspannung = 110 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 600 V ac Kontaktnennstrom = 30 A Serie = DPA Kontaktart = 3 Schließer Anschlusstyp = Schnellverbindung Breite = 60.2mm Tiefe = 76...